Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SANTOS Dachdeckerschuh Classic O3 Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Classic O3 Gr.45
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Classic O3 Gr.45
Produktbild zu SANTOS Dachdeckerschuh Classic O3 Gr.45
metallfreie Zwischensohle
LOGO zu SANTOS Dachdeckerschuh Classic O3 Gr.45
Artikel-Nr.:
     3145-101179975
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     3003-45
EAN/GTIN:
     3830029444571
Suchbegriffe:
Dachdeckerschuhe
Dachdeckerstiefel
Zunftschuhe
Zunftsschuhe
SANTOS Dachdeckerschuh Classic O3 Gr.45

Hochwertiger Hydro-Spalt mit Nappaleder-Kragen und Narbenleder-Knöchelstabilisator, für stabilen Seitenhalt und Schutz vor Umknicken. Hochgesteppte Leder-Staublasche, rostfreie Metallösen/-haken und scheuerfeste Schnürsenkel, nahtfreie Anstoß-Gummikappe. Längswölbenstütze durch eingearbeitete Gelenksfeder, ideal für Dacharbeiten und stehen auf Leitersprossen. Keilsohle mit hochgezogener Bandage zum Schutz des Oberleders. Integrierte Ballenrolle für optimalen Halt und geschmeidiges Abrollen.
Öl- und benzinresistente, besonders rutschhemmende Sohle nach SRC.

Weitere Informationen:
Marke:
Santos
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
Nitril-Gummi Laufsohle-hitzebeständig bis max. 220ºC
Norm:
EN ISO 20347:2011
Weite:
11 Mondopoint
Futter:
Klimafunktionsfutter, atmungsaktiv und klimaregulierend
Material:
Hydro-Spalt mit Nappaleder-Kragen
Größe:
45
Fußbett:
auswechselbares, schweißabsorbierendes Einlagefußbett, antistatisch, antibakteriell
Schutzstufe:
O3
Ausführung:
Dachdeckerschuh
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 690 g
Type:
Classic O3
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,77*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cofra
SO-FEL-00.N45
ab € 5,00*
Zubehör
Cofra
33331-000.W45
ab € 10,17*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.