| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101179752 Herst.-Nr.: CL-000-04.N/3 EAN/GTIN: 8023796231573 |
| |
|
| | |
| COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 42-44 / M
Stutzen mit verstärkter Spitze, Glattnaht, antistatischer Einsatz, verstärkte Ferse, gefütterter Knöchel und Achilessehne, Ristfütterung um den Druck der Schnürung auf dem Rist zu reduzieren.
Weitere Informationen: | | Größe: | 42-44 (M) | Material: | 58% Thermolite®, 20% CoolMax®Fresh®, 10% Nylon, 4% Merinowolle, 4% Acryl, 2% Lycra®Elastan, 2% Baumwolle | Farbe: | anthrazit | Type: | Top Winter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Kniestrümpfe, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, wintersocken grau, norwegersocken, Baustellensicherheit, Socken, Stutzen, Winter |
| | |
| |