Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44
Kunststoffkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44
LOGO zu COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44
Artikel-Nr.:
     3145-101179551
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     20630-001.W44
EAN/GTIN:
     8023796446540
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitsstiefel Goya Brown S3 CI SRC 44

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich, wasserabweisender Schaft. 100% Metallfrei, Antitorsion Support, Kälteschutz (CI), Spitzeschutz.

Weitere Informationen:
Fußbett:
EVANIT aus einer Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke. Thermogeformtes, gelochtes Fußbett, antistatisch
Marke:
Cofra
Schutzstufe:
S3
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Sohle:
PU/TPU
Ausführung:
Sicherheitsstiefel
Norm:
EN ISO 20345:2011
Weite:
11 Mondopoint
Material:
wasserabweisendes Pull-Up Nubukleder
Futter:
100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Type:
Goya Brown S3 CI SRC
Größe:
44
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 710 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,90*
€ 109,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,98*
€ 107,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,71*
€ 100,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,49*
€ 83,88
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
Zubehör
Cofra
33331-000.W44
ab € 9,37*
Zubehör
Cofra
AC-LAC-23.N090
ab € 3,58*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,53*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,55*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.