Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101 179 436
101 179 436
101 179 437
weiß
101 179 435
Anwendungsbild zu DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß
Anwendungsbild zu DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß
Anwendungsbild zu DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß
Anwendungsbild zu DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß
LOGO zu DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß
Artikel-Nr.:
     3145-101179435
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GRAWIBCFL
EAN/GTIN:
     3295249161859
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
DELTA PLUS Bauschutzhelm Granite Wind EN 397 Fb weiß

Nach EN 397, belüfteter Bauhelm aus ABS im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, innovative Textil-Innenausstattung für besonderen Tragekomfort, anpassbares ROTOR® System zum Festziehen von Kopfumfang 53 bis 63 cm, abnehmbarer Kinnriemen mit 3 Befestigungspunkten.

Tragedauer: 7 Jahre ab dem Herstellungsdatum, 4 Jahre bei Gebrauch.

Weitere Informationen:
Material:
ABS
Zusatzbezeichnung:
Bergsteigerhelm
Farbe:
weiß
Type:
Granite Wind
Gewicht:
355 g
Marke:
Delta Plus
Norm:
EN 397
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, Arbeits, Bau, Baustellensicherheit, Helm, Kopfschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 45,29*
Lager 3145
66
€ 5,90*
ab € 36,64*
€ 48,83*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.