Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb Gr. 43
Produktbild zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb Gr. 43
Symbol zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb Gr. 43 - Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
Logo zu GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb Gr. 43
Artikel-Nr.:
     3145-101177303
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     431723
EAN/GTIN:
     9001393054305
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsstiefel
GEBOL Gummistiefel Profi EN345 S5 gelb Gr. 43

Mit Stahlkappe S5 und durchtrittsicherer Zwischensohle, rutschhemmende PVC/Nitril-Laufsohle, Mittelfuß- und Knöchelpolster. Schafthöhe 38 cm (kürzbar).

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20345:2011
Weite:
11 Mondopoint
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Material:
PVC
Marke:
Gebol
Sohle:
PVC/Nitril, rutschhemmend
Zwischensohle:
metallisch, durchtrittsicher
Type:
Profi S5
Schutzstufe:
S5
Ausführung:
Gummistiefel
Futter:
Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
100557-940-L
ab € 26,05*
Zubehör
Kwintet
100561-940-L
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.