Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSAFIX Klammernagler 05/40 P1 Klammernlänge 12 - 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALSAFIX Klammernagler 05/40 P1 Klammernlänge 12 - 40 mm
Produktbild zu ALSAFIX Klammernagler 05/40 P1 Klammernlänge 12 - 40 mm
LOGO zu ALSAFIX Klammernagler 05/40 P1 Klammernlänge 12 - 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101176300
Hersteller:
     ALSAFIX
Herst.-Nr.:
     12S9040B
EAN/GTIN:
     3660601055730
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
ALSAFIX Klammernagler 05/40 P1 Klammernlänge 12 - 40 mm

Geringes Gewicht, schlagleistungsstark, stabiles Magazin, Kontaktauslösung, gummierter Handgriff. Für Profilbretter, -Paneele, Nut-/Federbretter, Akkustikbau.

Weitere Informationen:
Luftverbrauch bei 6 bar l/Schlag:
0,8
Type:
05/40 P1
Klammer Type:
E-EM-ES
Arbeitsdruck:
5-8 bar
Marke:
Alsafix
Klammernlänge:
12-40 mm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, drucklufttacker alsafix, druckluft klammergerät, Druckluftnagler, Haubold, Nagler, Paslode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.