| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175379 Herst.-Nr.: REF39003 EAN/GTIN: 4011166390030 |
| |
|
| | |
| LEINA Erste-Hilfe Verbandkästen Nachfüllpackung ÖNORM Z 1020 für Type II
Passend zu Erste Hilfe Koffer SAN Typ II. ÖNORM Z 1020 in Faltschachtel.
Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre haltbar. Danach ist nicht mehr garantiert das es noch steril ist.
Inhalt: 4 x Dreiecktuch, 15 x Wundkompresse, 3 x Verbandtuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm, 2 x Heftpflaster aus Spule 5 m x 2,5 cm, 40 x Pflasterstrips 1,9 x 6,0 cm, 10 x Wundschnellverband 10 x 6 cm, 4 x Verbandpäckchen mittel DIN 13151M, 4 x Verbandpäckchen groß DIN 13151G, 4 x Elastische Mullbinde 6 cm x 4 m, 4 x Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m, 4 x Elastische Mullbinde 10 cm x 4 m, 2 x Fixierbinde selbsthaftend, 5 x Fingerschnellverbände, 3 x Lederfingerlinge mit Haltebändern, 2 x Rettungsdecke 210 x 160 cm gold/silber, 1 x Verbandschere, 10 x Vinyl Schutzhandschuhe Gr. L, 1 x Einmal-Notfallbeatmungshilfe DIN 13154, 1 x Splitterpinzette, Erste Hilfe Anleitung, Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120-tlg. | Ausführung: | Nachfüllpackung für Type II bis 20 Mitarbeiter | Type: | Typ II | Norm: | ÖNORM Z 1020 | Marke: | Leina |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach Önorm, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten önorm z1020, verbandkasten leina, verbandkasten ö-norm, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, Erstehilfekoffer, Hilfe, Koffer |
| | |
| |