| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175360 Herst.-Nr.: 13524001 EAN/GTIN: 4021067854012 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung für 3 L Handwaschpaste in Dose
Passend für fließfähige Handwaschpaste.
Weitere Informationen: | | passend zu: | 3,0 l Dose | Type: | 13524-001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Wandhalterung Handreiniger, handreiniger 3l, handreiniger, handreiniger ivraxo, Baustellensicherheit, bmhrandsortiment |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,52* | € 18,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,29* | € 18,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,14* | € 18,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,02* | € 21,63* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,95* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|