Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Arbeitshandschuh Rindsvollleder Rind Classic 0702 Größe 10.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Arbeitshandschuh Rindsvollleder Rind Classic 0702 Größe 10.5
Produktbild zu STAFFL Arbeitshandschuh Rindsvollleder Rind Classic 0702 Größe 10.5
Skizze zu STAFFL Arbeitshandschuh Rindsvollleder Rind Classic 0702 Größe 10.5
LOGO zu STAFFL Arbeitshandschuh Rindsvollleder Rind Classic 0702 Größe 10.5
Artikel-Nr.:
     3145-101175286
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     070078
EAN/GTIN:
     9003679070078
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Arbeitshandschuh Rindsvollleder Rind Classic 0702 Größe 10.5

Sehr gute Lederqualität, Knöchel- und Pulsschutz aus Vollleder, verstärkte Stulpe, gestreifter Stoffrücken, Gummizug am Handrücken eingenäht.
Einsatzbereiche: Metall- und Schwerindustrie, Bauhandwerk, Hantieren mit Baumaterial, Garten- und Landschaftspflege.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün gestreift/grau
Größe:
10,5
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Rindsvollleder
Norm:
EN 388
Marke:
Staffl
Type:
Rind Classic
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
2
Reißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
2
Ausführung:
Classic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.