Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Extra 1206 100% BW


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Extra 1206 100% BW
Produktbild zu STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Extra 1206 100% BW
LOGO zu STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Extra 1206 100% BW
Artikel-Nr.:
     3145-101175131
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     120049
EAN/GTIN:
     9003679120049
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
STAFFL Baumwollhandschuh Trikot Extra 1206 100% BW

Geeignet als Unterziehhandschuhe. Atmungsaktives Baumwoll-Trikot verringert das Schwitzen der Hand.
Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos, Kunststoff und Textilindustrie, Mikrotechnik.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Herren
Farbe:
natur
Kategorie:
Kategorie I
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Marke:
Staffl
Type:
Trikot Extra
Größe:
10-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.