Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Kniepolster 9395 KP 245 x 160 x 20mm EN 14404 Typ 2 Level 0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderseite
Vorderseite
Rückseite
Symbol zu FRISTADS Kniepolster 9395 KP 245 x 160 x 20mm EN 14404 Typ 2 Level 0
LOGO zu FRISTADS Kniepolster 9395 KP 245 x 160 x 20mm EN 14404 Typ 2 Level 0
Artikel-Nr.:
     3145-101173783
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110107-576-999
EAN/GTIN:
     7322302310292
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
FRISTADS Kniepolster 9395 KP 245 x 160 x 20mm EN 14404 Typ 2 Level 0

Genormter Knieschutz, sehr gute Passform, lange haltbar. Besonders geeignet bei knieenden Arbeiten auf hartem Untergrund.

Weitere Informationen:
Marke:
Fristads
Stärke:
20 mm
Material:
100% Ethylenvinylacetat
Norm:
EN 14404 Typ 2 Level 0
Abmessung:
160 x 245 mm
Farbe:
marine/königsblau
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kansas kniepolster, kniepolster, kniepolster blau, Baustellensicherheit
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7422
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 16,20*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 16,22*
6 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 16,91*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 19,95*
ab € 13,06*
€ 20,43*
Lager 3145
37
pro Paar
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 22,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,14*
€ 26,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-299-C44
ab € 51,78*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-299-C48
ab € 51,78*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-299-C54
ab € 51,68*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-299-C56
ab € 51,62*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-576-C46
ab € 51,60*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-576-C48
ab € 51,59*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-576-C50
ab € 51,63*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-576-C52
ab € 51,73*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-576-C56
ab € 51,60*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-866-C50
ab € 51,56*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-866-C52
ab € 51,94*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-866-C54
ab € 51,53*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-866-C56
ab € 51,91*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-896-C46
ab € 51,73*
Sonstiges
Fristads Kansas
100805-896-C52
ab € 51,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.