Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170511 Herst.-Nr.: 7100113101 EAN/GTIN: 4054596256293 |
| |
|
| | |
| 3M Atemschutzmaske Einweg 4255+/FFA2P3RD mit Ausatemventil
Mit der wartungsfreien 3M™ Halbmaske 4255+ (FFA2P3 R D) erhalten Sie einen wirksamen, anwenderfreundlichen und gebrauchsfertigen Atemschutz. Komplettmaske, sofort einsatzbereit und schützt vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld. Das verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung um über 30%, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung. Integrierte, wartungsfreie Filterelementen für eine gute periphere Sicht. Hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung. Die Bebänderung mit Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz. Die Halbmaske ist verwendbar, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filterelemente gesättigt sind. Die Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters. Zusätzlich kann ein Partikelvorfilter 400+ eingesetzt werden, der die Standzeit des Partikelfilters verlängert. FFA2P3 R D zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen sowie Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius). Mit wiederverschließbarem Beutel für hygienische Lagerung und Transport.
Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Type: | 4255+ | Schutzstufe: | FFA2P3 R D | Ausführung: | mit Ausatmungsventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, ffp3 maske mit ventil 3m 1stück, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 24,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,34* | € 25,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,60* | € 27,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,62* | € 28,20* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,25* | € 35,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|