| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170330 Herst.-Nr.: 1000018 EAN/GTIN: 7312550000182 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Op-Tema klar
Preiswerter Schutz für höchste Ansprüche. Brillenoberkante und Linse aus einem Guss. Bügellänge und Inklination der Sichtscheibe sind verstellbar. Mit einstellbarem, flexiblem Kopfband für zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit. Kratzfeste Sichtscheibe. Einsatzbereiche in der Medizin, Pharmaindustrie, Versorgungsunternehmen usw. UV-Schutz.
Weitere Informationen: | | Beschlagfrei: | nein | Rahmenfarbe: | blau | Sichtscheibe: | klar | Type: | Op-Tema | Norm: | EN 166 | EN 170 | EN 172 | Kategorie: | II | Marke: | Honeywell | Gewicht: | 59 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 6,72* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 6,74* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,40* | € 6,75* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,83* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,53* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|