| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170295 Herst.-Nr.: 1032179 EAN/GTIN: 7312550321799 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Millennia 2G Sichtscheibe klar beschlaghemmend
Weiches, flexibles Rahmenmaterial für überragenden Tragekomfort am Kopf und an den Ohren bei ganztägiger Verwendung. Schützt die Augen, den Wangen-/Schläfenbereich und stellt sicher, dass der Anwender vor Partikeln, Staub und Gefahren durch Stoßeinwirkung geschützt ist, ausgezeichnete Panoramasicht. Geeignet für sämtliche Branchen. Mit Umhängeband. Kratzfeste Sichtscheibe, garantierte Beständigkeit zwischen -5° und +55°C, Stoßfestigkeit 45m/s. UV-Schutz.
Weitere Informationen: | | Marke: | Honeywell | Rahmenfarbe: | schwarz | Type: | Millennia 2G | Beschlagfrei: | ja | Norm: | EN 166 | EN 170 | Sichtscheibe: | klar | Gewicht: | 32 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, regenbundhose, arbeitsschutzbrille honeywell, Sonnenbrille |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 5,75* | € 6,19* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,39* | ab € 5,78* | € 6,23* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,39* | ab € 6,00* | € 6,50* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,00* | € 6,50* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,19* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|