Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
Kunststoffkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
LOGO zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41
Artikel-Nr.:
     3145-101169599
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726771-41
EAN/GTIN:
     4030839254974
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitshalbschuh Senex Pro ESD S3 SRC 41

Ein leichter, ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh mit Kunststoffkappe. Metall- und lederfrei. Das "Leichtgewicht" bietet hohen Tragekomfort und reduziert Ermüdungserscheinungen. Die atmungsaktiven Obermaterialien Cordura® und Fashmo TM sind reiß- und scheuerfest, Schmutz-und Wasserabweisend. TPU Überkappe an der Schuhspitze gegen Abrieb. Die Trainers Laufsohle hemmt das Rutschen auf vielen Untergründen. Reflexmateriel für bessere Sichtbarkeit. Zertifiziert nach DGUV Regel 112-191 für individuelle orthopädische Anpassungen.

Weitere Informationen:
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Fußbett:
ganzflächige Einlegsohle ESD PRO black
Schutzstufe:
S3
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Type:
Senex Pro ESD S3 SRC
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Futter:
atmungsaktives Textilfutter
Sohle:
TPU/PU Sohle
Größe:
41
Marke:
Elten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 79,09*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 79,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 80,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,93*
€ 80,59*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 129,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,07*
€ 153,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,38*
€ 152,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,26*
€ 145,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,78*
€ 137,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,99*
€ 127,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,92*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.