Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40
Stahlkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40
LOGO zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40
Artikel-Nr.:
     3145-101169569
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72201-40
EAN/GTIN:
     4030839239537
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitshalbschuh Sensation Up Low ESD S3 SRC 40

ESD Sicherheitsschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Moderne, sportliche Optik, gepolsterte Lasche und Schaftrand mit Schaftperforierung. Geringes Gewicht durch direkt angespritzte Sohle, angenehmer Tragekomfort.

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Schutzstufe:
S3
Type:
Sensation Up Low
Futter:
Textilfutter BIOACTIVE, Klimaregulierend, atmungsaktiv, hohe Schweißaufnahme/-abgabe
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Größe:
40
Material:
Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeansoptik, Hydrophobiertes Nubukleder
Sohle:
TPU/PU Sohle
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC
Fußbett:
ganzflächige auswechselbare Einlegsohle mit ESD-Ausstattung, schockabsorbierend, antibakteriell, atmungsaktiv
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe elten s3 gr.40, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,08*
€ 76,50*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 76,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,95*
€ 77,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,05*
€ 82,41*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 109,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,04*
€ 129,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,65*
€ 128,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,98*
€ 122,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,20*
€ 115,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,48*
€ 106,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,92*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,61*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.