Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46 - Stahlkappe / metallfreie Zwischensohle
Logo zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46
Artikel-Nr.:
     3145-101169566
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     721051-GR.46
EAN/GTIN:
     4030839237151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitshalbschuh Breezer Black Low ESD S1P SRC Gr.46

ESD Sicherheitsschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Sneakers Optik, gepolstere Lasche und Schaftrand mit Schaftperforierung. Reflexmaterial für gute Sichtbarkeit, geringes Gewicht durch direkt angespritzte Sohle, angenehmer Tragekomfort.

Weitere Informationen:
Größe:
46
Fußbett:
anatomisch geformte, auswechselbare Einlegsohle, abriebfest, ESD-Ausführung, schockabsorbierend, antibakteriell, atmungsaktiv
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11 Mondopoint
Futter:
Textilfutter, hautfreundlich, hohe Schweißaufnahme
Type:
Breezer black
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Sohle:
Zweischichten-Profilsohle antistatisch, TPU-Laufsohle abriebfest Hitzebeständig bis ca. 130ºC, Öl- und kraftstoffbeständig
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Norm:
EN ISO 20345 S1P SRC
Material:
Nubukleder
Marke:
Elten
Schutzstufe:
S1 P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,03*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,60*
€ 116,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,16*
€ 114,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,03*
€ 113,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cofra
33331-000.W46
ab € 9,89*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.