Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42 - Kunststoffkappe
Logo zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42
Artikel-Nr.:
     3145-101169532
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     729425-GR.42
EAN/GTIN:
     4030839263655
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitshalbschuh Logan blue ESD S1 SRC Gr.42

ESD fähiger Sicherheitsschuh - Metall- und lederfrei, superleicht. Wabenartiges Profildesign sorgt für gute Rutschhemmung, Flexkerben unterstützen das Arbeiten im Knien. Moderne, ESD-fähige Softvlies Brandsohle. Abriebfester Spitzenschutz. Sportliche Optik in schwarz/blau. Schnürsenkelverschluss.

Weitere Informationen:
Material:
Meshmaterial/Textilmaterial
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Futter:
atmungsaktives Textilfutter
Sohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX, Sohlenkern aus Infinergy®
Marke:
Elten
Schutzstufe:
S1
Fußbett:
ganzflächige Einlegsohle ESD PRO black
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größe:
42
Type:
Logan blue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,65*
€ 148,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,65*
€ 144,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,04*
€ 142,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cofra
SO-FEL-00.N42
ab € 4,69*
Zubehör
Cofra
33331-000.W42
ab € 9,55*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,42*
Zubehör
Kwintet
100585-940-M
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG