Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M
Produktbild zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M
Produktbild zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M
EN 343
EN 342
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M
Normalwaschgang bei 40°C
LOGO zu FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M
Artikel-Nr.:
     3145-101169510
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     115681-397-406
EAN/GTIN:
     7322302561403
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
FRISTADS Winterjacke Airtech® 4410 GTT rot M

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Getapte Nähte. Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen, Fleece am Kragen, Schlaufe für Kopfhörer. Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Napoleon-Tasche unter der Blende. Brusttasche (rechts) mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo, Ärmeltasche (links) mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse, elastische Ärmelinnenbündchen. Ergonomisch geformte Ellbogen. 2 Innentaschen mit Knopfverschluss. Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken. Verlängerte Rückenpartie mit verstellbarer Kordel an Unterkante. Steppfutter. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule 10.000 mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3.

Weitere Informationen:
Größe:
M
Material:
Außen: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
Außen: 150, Futter: 190 g/m²
Marke:
Fristads
Type:
4410 GTT
Serie:
Airtech
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 140,44*
7 Tage
54
€ 5,99*
ab € 113,24*
€ 140,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 173,89*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,44*
€ 177,20*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 192,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,92*
Zubehör
Kwintet
100093-930
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.