Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LYRA Wachskreide 798 Sechskantform weiß Inhalt 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform weiß Inhalt 12 Stück
Produktbild zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform weiß Inhalt 12 Stück
Logo zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform weiß Inhalt 12 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101168044
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4880001
EAN/GTIN:
     4084900550359
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Fettstift
Försterkreide
Förstersignierkreide
LYRA Wachskreide 798 Sechskantform weiß Inhalt 12 Stück

Für Kennzeichnung und Beschriftung von Holz, Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi, usw. Etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantform
Farbe:
weiß
Inhalt:
12 ST
Länge:
95 mm
ø:
12 mm
Type:
798
Marke:
Lyra
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,95*
ab € 8,74*
€ 10,79*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 11,22*
Lager 3145
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 12,32*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 21,04*
€ 24,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lyra
4880051
ab € 8,71*
Ähnlich
Lyra
4880017
ab € 8,87*
Ähnlich
Lyra
4880099
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.