Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LYRA Wachskreide 798 Sechskantform gelb Inhalt 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform gelb Inhalt 12 Stück
Produktbild zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform gelb Inhalt 12 Stück
LOGO zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform gelb Inhalt 12 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101168043
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4880007
EAN/GTIN:
     4084900550311
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
LYRA Wachskreide 798 Sechskantform gelb Inhalt 12 Stück

Für Kennzeichnung und Beschriftung von Holz, Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi, usw. Etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantform
Farbe:
gelb
Inhalt:
12 ST
Länge:
95 mm
ø:
12 mm
Type:
798
Marke:
Lyra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 14,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,36*
€ 14,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,86*
€ 12,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 11,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.