Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Streckenmessgerät Super Rolltacho groß (eichvorbereitet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NEDO Streckenmessgerät Super Rolltacho groß (eichvorbereitet)
Produktbild zu NEDO Streckenmessgerät Super Rolltacho groß (eichvorbereitet)
LOGO zu NEDO Streckenmessgerät Super Rolltacho groß (eichvorbereitet)
Artikel-Nr.:
     3145-101167834
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     702111-635
EAN/GTIN:
     4016054336565
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
NEDO Streckenmessgerät Super Rolltacho groß (eichvorbereitet)

Dank der engen Fertigungstoleranzen des Präzisionsrads und des qualitativ hochwertigen Zählwerks erreicht das Messrad eine Genauigkeit von ± 0,02%. Dies entspricht einem max. Fehler von ± 2 cm auf einer Strecke von 100 m. Zählwerk in cm- Auflösung, stoßsicher über dem Laufrad montiert und wird mit einem Zahnriemen angetrieben, Nullstellung erfolgt mit Rückstellhebel, Feststellbremse im Abstellbügel integriert, ergonomischer Pistolengriff, seitlich wegklappbare Führungsstange aus Aluminium. Radumfang: 1 m,
Messbereich: 0 m bis 9.999,9 m,
Zähleranordnung mittig,
Auflösung: 0,01 m,
Toleranz: 0,02%.

Für Österreich zugelassenes, eichvorbereitetes Messrad.

Weitere Informationen:
Type:
Super
Gewicht:
3,65 kg
Marke:
Nedo
Weitere Suchbegriffe: Super-Messrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 221,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,32*
€ 241,10*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 199,41*
€ 243,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,19*
€ 252,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
702210
ab € 104,51*
Zubehör
Nedo
752111
ab € 97,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.