Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang B Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang B Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang B Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang B Genauigkeit II
LOGO zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang B Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167805
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     414W-V/30M
EAN/GTIN:
     4016515038168
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang B Genauigkeit II

V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall, mit handlichem Kunststoffgriff, lange umklappbare Metallkurbel, weiß-einbrennlackiertes Stahlband, schwarz-rote Bezifferung. Mit Maßanfang B - das Maß beginnt am Beschlag.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
30 m
Maßeinteilung:
mm + cm + m
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Marke:
Richter
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, richter stahlbandmaß 30 m, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Maßband, Meterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.