Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Produktbild zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Symbol zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
LOGO zu SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167490
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01160501
EAN/GTIN:
     9002719000211
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Wasserwaage AZ goldeloxiert Länge 400 mm

Aus Alu-Rechteck-Rohrprofil, mit hoher Festigkeit, abriebfest und leicht. Eine Waagrecht- und eine Senkrecht Focus Libelle aus unzerbrechlichem Block-Acrylglas. Waagrecht-Libelle mit Leuchtbelag und Vergrößerungslinse.
Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°),
bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°).

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
goldeloxiert
Querschnitt:
50 x 24 mm
Marke:
Sola
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 19,78*
€ 26,54*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 19,68*
€ 26,54*
1 Tag
9
3
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 27,52*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,25*
€ 28,48*
Lager 3145
28
1
€ 5,90*
ab € 26,68*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,72*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,77*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.