Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 300 mm
Produktbild zu Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167040
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     858395
EAN/GTIN:
     4055086000396
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 300mm
haarlineal
Präzisions Haarlineal DIN874-00 Inox Länge 300 mm

Blank, gehärtet, geschliffen und fein geläppt, mit Handwärmeschutz.

Weitere Informationen:
DIN:
874/00
Länge:
300 mm
Material:
rostfreier Stahl
Querschnitt:
35 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Lineal, Stahllineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.