Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Haarlineal DIN874-00 Länge 200 mm Querschnitt 20x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Präzisions Haarlineal DIN874-00 Länge 200 mm Querschnitt 20x6
Produktbild zu Präzisions Haarlineal DIN874-00 Länge 200 mm Querschnitt 20x6
Artikel-Nr.:
     3145-101167033
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     858294
EAN/GTIN:
     4055086002895
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 200 mm
haarlineal
Präzisions Haarlineal DIN874-00 Länge 200 mm Querschnitt 20x6

Blendfrei brüniert, gehärtet, geschliffen und fein geläppt, mit Handwärmeschutz.

Weitere Informationen:
DIN:
874/00
Länge:
200 mm
Material:
Normalstahl
Querschnitt:
25 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Lineal, Stahllineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.