Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 150 mm Messbereich 0-180º


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gradmesser 150 mm Messbereich 0-180º
Produktbild zu Gradmesser 150 mm Messbereich 0-180º
Artikel-Nr.:
     3145-101167026
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     197203
EAN/GTIN:
     4055086000112
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Gradmesser 150 mm Messbereich 0-180º

Mattverchromt, mit Feststellschraube, zum Messen von Winkelgraden. Messschenkel und Gradbogen sind mit Schraubbolzen und Rändelmutter beweglich verbunden, und können an jedem Punkt festgestellt werden.

Weitere Informationen:
Gradbogen ø:
150 mm
Messbereich:
0 - 180 °
Schienenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Gradbogen, Winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.