| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101163812 Herst.-Nr.: 15209 EAN/GTIN: 4103810152092 |
| |
|
| | |
| Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 90º Winkel H3 Gewinde Größe M8 x 1
Nach der Norm-Vorschrift aus Stahl, glanzverzinkt und gehärtet. Alle Gewinde sind kegelig. Winkel-Schmiernippel besitzen eingeschraubte Schmierköpfe.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkel 90° | DIN: | 71412-C | Gewindegröße: | M 8 x 1 | Schlüsselweite: | 9 mm | Bezeichnung: | H 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,32* | € 0,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,17* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|