Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 90º Winkel H3 Gewinde Größe M6 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 90º Winkel H3 Gewinde Größe M6 x 1
Produktbild zu Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 90º Winkel H3 Gewinde Größe M6 x 1
Artikel-Nr.:
     3145-101163811
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     15207
EAN/GTIN:
     4103810152078
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Kegelschmiernippel
Schmiernippel
pressol schmiernippel m6 x 1
Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 90º Winkel H3 Gewinde Größe M6 x 1

Nach der Norm-Vorschrift aus Stahl, glanzverzinkt und gehärtet. Alle Gewinde sind kegelig. Winkel-Schmiernippel besitzen eingeschraubte Schmierköpfe.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel 90°
DIN:
71412-C
Gewindegröße:
M 6 x 1
Schlüsselweite:
9 mm
Bezeichnung:
H 3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 0,2689*
€ 0,4689*
Lager 3145
48
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,52*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4748*
€ 0,6242*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.