Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe R1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe R1/8"
Produktbild zu Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe R1/8"
Artikel-Nr.:
     3145-101163810
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     15137
EAN/GTIN:
     4103810443527
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Kegelschmiernippel
Schmiernippel
pressol schmiernippel
Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe R1/8"

Nach der Norm-Vorschrift aus Stahl, glanzverzinkt und gehärtet. Alle Gewinde sind kegelig. Winkel-Schmiernippel besitzen eingeschraubte Schmierköpfe.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel 45°
DIN:
71412-B
Gewindegröße:
R 1/8"
Schlüsselweite:
11 mm
Bezeichnung:
H 2
Weitere Suchbegriffe: schmiernippel, schmiernippel 1/8"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
257
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,56*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5327*
€ 0,7033*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,82*
€ 47,85*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.