Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe M10 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe M10 x 1
Produktbild zu Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe M10 x 1
Artikel-Nr.:
     3145-101163809
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4103810151132
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Kegelschmiernippel
Schmiernippel
pressol schmiernippel m 10 x 1
Kegelkopf (Hydraulik) Schmiernippel 45º Winkel H2 Gewinde Größe M10 x 1

Nach der Norm-Vorschrift aus Stahl, glanzverzinkt und gehärtet. Alle Gewinde sind kegelig. Winkel-Schmiernippel besitzen eingeschraubte Schmierköpfe.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel 45°
DIN:
71412-B
Gewindegröße:
M 10 x 1
Schlüsselweite:
11 mm
Bezeichnung:
H 2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
202
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,56*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 48,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.