Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163585
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     36403
EAN/GTIN:
     4038588364036
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 2.5mm Länge 250mm (190 Stück)

Basisch umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen. Ausgezeichnete Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften bis -50°C. Schweißgutausbringung ca. 110%. In allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht, gut verschweißbar. Sehr niedrige Wasserstoffgehalte in Schweißgut (HD = 5 ml/100 g).
Einsatzbereiche: Verbindungsschweißungen im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau, Auftragsschweißungen an hochgekohlten Stählen. Geeignet auch zum Schweißen von Stählen mit geringer Reinheit und höherem Kohlenstoffgehalt. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
190 ST
Länge:
250 mm
ø:
2,5 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox EV
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,76*
€ 94,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,73*
€ 92,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,09*
€ 89,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.