Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)
Technisches Datenbaltt zu BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163580
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11500
EAN/GTIN:
     4038588115003
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX SPE ø 2.5mm Länge 250mm (280 Stück)

Dickumhüllte Rutil-Stabelektrode mit besonderer Eignung für Zwangslagen, mit Ausnahme der Fallnaht. Ausgezeichnet in der Wurzellage. Hochwertige, röntgensichere Schweißnähte.
Einsatzbereiche: Bevorzugte Verwendung im Stahl-, Behälter- und Rohrleitungsbau. Hohe mechanische Gütewerte, daher für viele Werkstoffgruppen verwendbar. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 380 N/mm2.

Weitere Informationen:
Inhalt:
280 ST
Länge:
250 mm
ø:
2,5 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox SPE
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,47*
€ 118,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,30*
€ 116,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,65*
€ 113,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,73*
€ 111,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,88*
€ 95,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.