| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101163572 Herst.-Nr.: 11476 EAN/GTIN: 4038588114761 |
| |
|
| | |
| BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 3.2mm Länge 350mm (140 Stück)
Dickumhüllte Rutil-Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht. Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke. Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung. Hohe Ausziehlängen erzielbar. Einsatzbereiche: In Industrie und Handwerk. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 N/mm².
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 140 ST | Länge: | 350 mm | ø: | 3,2 mm | Marke: | Böhler | Type: | Fox ETI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 140 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,32* | € 0,46* | | | | | 1 Tag | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,66158* | € 1,03158* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7734* | € 1,1734* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 68,73* | € 85,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|