Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)
Technisches Datenbaltt zu BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163570
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11472
EAN/GTIN:
     4038588114723
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
böhler stabelektrode 2,0x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX ETI ø 2.0mm Länge 250mm (315 Stück)

Dickumhüllte Rutil-Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht. Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke. Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung. Hohe Ausziehlängen erzielbar.
Einsatzbereiche: In Industrie und Handwerk. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
320 ST
Länge:
250 mm
ø:
2 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox ETI
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,82*
€ 162,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,41*
€ 162,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,27*
€ 153,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,98*
€ 148,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,37*
€ 131,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.