Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF
Produktbild zu FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF
Anwendungsbild zu FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF
Anwendungsbild zu FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF
LOGO zu FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF
LOGO zu FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF
Artikel-Nr.:
     3145-101163402
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,075,212,850
EAN/GTIN:
     9007947186003
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
FRONIUS Schweißgleichrichter TP 150 TIG/SET/EF

Die TransPocket 150, klein und robust, ist ein voll digital geregeltes E-Hand-Schweißgerät mit Digitaler Resonanter Intelligenz. Die ideale Kennlinie sorgt für einen stets stabilen Lichtbogen; auch bei langen Netzzuleitungen bis 100 Meter oder bei schwankenden Netzspannungen. Die TransPocket 150 verschweißt garantiert alle Elektroden-Typen bis 4 mm auch Cel-Elektroden fallnahtsicher. Schutzart IP 23.

Technische Daten:
Netzabsicherung 16 A;
Cos phi 0,99 (150 A).
Wirkungsgrad 88% (90 A).
Schweißstrombereich WIG 10 - 150 A.
Schweißstrombereich Elektrode 10 - 150 A.
Leerlaufspannung 96 V.
Arbeitsspannung WIG 10,4 - 16 V; Arbeitsspannung Elektrode 20,4 - 26 V,
Einschaltdauer bei 10 min/40° C (104° F) 35 % ED bei 120 A, 60% ED bei 110 A, 100% ED bei 90 A.

Der TransPocket 150 ist ein voll digital geregeltes Elektroden-Schweißgerät. Verschweißt alle Elektroden-Typen bis 4 mm auch Cel-Elektroden fallnahtsicher. Einstellbare Lichtbogen-Dynamik gegen lästiges Klebenbleiben der Elektrode. Verbesserte Zündeigenschaft mit Hot- oder Soft-Start. Klein und robust. Schutzart IP 23.

Technische Daten:
Netzabsicherung 16 A;
Schweißstrom: 10 - 150 A.
Leerlaufspannung 96 V.

Für Elektroden und einfache WIG/TIG-Anwendungen.

Lieferung inkl. TP 150, Massekabel 16mm² 3m, Elektrodenhalter 16mm² 4m, Schweißschirm EASY, Schlackenhammer, Bürste, Schweißerhandschuhe TIG, TTG1600A FS/UD 4m.

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 23
Marke:
Fronius
Spannung:
230 V
Type:
TP 150 TIG/SET/EF
Gewicht:
6,3 kg
Abmessung:
365 x 130 x 285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,44*
€ 1.383,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,79*
€ 1.331,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.