Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Schlauchgarnitur 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schlauchgarnitur 10m
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schlauchgarnitur 10m
LOGO zu AIR LIQUIDE Schlauchgarnitur 10m
Artikel-Nr.:
     3145-101163280
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     241133033
EAN/GTIN:
     9004122000543
Suchbegriffe:
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 10m
AIR LIQUIDE Schlauchgarnitur 10m

Sauerstoff- und Azetylenschläuche in diversen Längen abgepasst, komplett mit Schlauchanschlüssen und Schlauchklemmen versehen.
Schlauchanschluss Azetylen: 10,0 x G 3/8 LH,
Schlauchanschluss Sauerstoff: 6,3 x G 1/4.

Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Marke:
Air Liquide
Weitere Suchbegriffe: Autogen, Autogen-Schlauchgarnitur, Autogen-Schlauchpaket, Autogenschlauch, Schlauchpaket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.