Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 für Argon/Co2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 für Argon/Co2
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 für Argon/Co2
Logo zu AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 für Argon/Co2
Artikel-Nr.:
     3145-101163252
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     414096314
EAN/GTIN:
     9004122101509
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
AIR LIQUIDE Druckminderer Unicontrol 500 für Argon/Co2

Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck.

Lieferung inkl. Manometerschutzhaube,
Schlauchtülle ø 6,3 mm,
Überwurfmutter G 1/4" RH,
3 St. Ersatz-O-Ringen.
Inhaltsmanometer 0 - 315 bar,
Arbeitsmanometer 0 - 16 bar,
Anschlusseingang W 21,8,
Anschlussabgang 6,3 x G 1/4".

Weitere Informationen:
Type:
Unicontrol 500 für Argon, CO2
Ausführung:
für Argon, CO2
Marke:
Air Liquide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.