Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Schneiddüse HA13 Größe 1 5-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schneiddüse HA13 Größe 1 5-25 mm
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schneiddüse HA13 Größe 1 5-25 mm
LOGO zu AIR LIQUIDE Schneiddüse HA13 Größe 1 5-25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163234
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     401039002
EAN/GTIN:
     4031182151217
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
AIR LIQUIDE Schneiddüse HA13 Größe 1 5-25 mm

Flachdichtende 2-teilige, selbstzentrierende Ringflammendüse. Für Azetylen. Passend zu Schneideinsatz HV 80 GR AC OPT 90.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Schneidbereich:
5 - 25 mm
Marke:
Air Liquide
Type:
HA 13
Weitere Suchbegriffe: Autogen, Autogen-Schneiddüse, Autogenschneiddüse, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AIR LIQUIDE
429010002
ab € 296,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.