Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Schneideinsatz HV 80 GR AC Opt 90 abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schneideinsatz HV 80 GR AC Opt 90 abgewinkelt
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schneideinsatz HV 80 GR AC Opt 90 abgewinkelt
LOGO zu AIR LIQUIDE Schneideinsatz HV 80 GR AC Opt 90 abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     3145-101163232
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     429010002
EAN/GTIN:
     8592346410732
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
AIR LIQUIDE Schneideinsatz HV 80 GR AC Opt 90 abgewinkelt

Für Azetylen/Sauerstoff. Mit Hebelventil für den Schneidsauerstoff geeignet, für Düsen mit Flachdichtung 3 - 150 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
abgewinkelt 80°
Länge:
470 mm
Marke:
Air Liquide
Type:
HV 80 GR AC
Weitere Suchbegriffe: Autogen, Autogen-Schneideinsatz, Autogenschneideinsatz, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR LIQUIDE
401039002
ab € 77,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.