Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 2 1,0-2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 2 1,0-2mm
Produktbild zu AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 2 1,0-2mm
LOGO zu AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 2 1,0-2mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163219
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     430021020
EAN/GTIN:
     8592346054806
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz 1-2 mm
schweißeinsatz
schweißeinsatz gr 2
AIR LIQUIDE Schweißeinsatz Optal 90 normale Form Größe 2 1,0-2mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
normale Form
Größe:
2
Sauerstoffverbrauch:
160 l/h
für Materialstärke:
1,0 - 2,0 mm
Marke:
Air Liquide
Type:
Optal 90
Weitere Suchbegriffe: Autogen, Autogen-Schweißeinsatz, Autogenschweißeinsatz, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.