Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTOLIN Silberhartlot 6111RX 34% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CASTOLIN Silberhartlot 6111RX 34% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g
Produktbild zu CASTOLIN Silberhartlot 6111RX 34% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g
LOGO zu CASTOLIN Silberhartlot 6111RX 34% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g
Artikel-Nr.:
     3145-101163132
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     6111RX 20D
EAN/GTIN:
     3509350010877
Suchbegriffe:
Hartlot
ag106 hartlot
hartlot
hartlot 2 x 500
CASTOLIN Silberhartlot 6111RX 34% ø 2 mm Länge 500 mm Inhalt 100 g

Hochsilberhaltiges, cadmiumfreies, Lot (Ag 34 %) mit flexibler Flussmittelumhüllung. Guter Durchfluß, hohe Festigkeit. Für Kälte- und Klimatechnik.
Schmelzbereich (Sol./Liq.) 630-730°C, Zugfestigkeit (Lot, Rm) 430 N/mm².

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Inhalt:
100 g
ø:
2 mm
Marke:
Castolin
Type:
6111 RX 20D
Weitere Suchbegriffe: Silberlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,28*
€ 99,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,71*
€ 93,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,01*
€ 77,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.