Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTOLIN Gaskartusche für Lötbrenner 1450 Inhalt 380 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CASTOLIN Gaskartusche für Lötbrenner 1450 Inhalt 380 ml
Produktbild zu CASTOLIN Gaskartusche für Lötbrenner 1450 Inhalt 380 ml
LOGO zu CASTOLIN Gaskartusche für Lötbrenner 1450 Inhalt 380 ml
Technisches Datenbaltt zu CASTOLIN Gaskartusche für Lötbrenner 1450 Inhalt 380 ml
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-101163002
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     45091
EAN/GTIN:
     3509350003350
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
CASTOLIN Gaskartusche für Lötbrenner 1450 Inhalt 380 ml

Hochleistungs-Gaskartusche passend zu Lötbrenner Type 1450 und Autogen-Set Kit 300 Flex.
Brenndauer ca. 1,5 Stunden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
380 ml
Marke:
Castolin
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02
Weitere Suchbegriffe: castolin gaskartusche, gaskartusche, Kartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Castolin
45090GMD
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.