Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTOLIN Lötbrenner 1450 inklusive Gaskartusche 380 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CASTOLIN Lötbrenner 1450 inklusive Gaskartusche 380 ml
Produktbild zu CASTOLIN Lötbrenner 1450 inklusive Gaskartusche 380 ml
LOGO zu CASTOLIN Lötbrenner 1450 inklusive Gaskartusche 380 ml
Technisches Datenbaltt zu CASTOLIN Lötbrenner 1450 inklusive Gaskartusche 380 ml
Sicherheitsdatenblatt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-101163001
Hersteller:
     Castolin
Herst.-Nr.:
     45090GMD
EAN/GTIN:
     3509350003398
Suchbegriffe:
Gabelbrenner
Lötbrenner
castolin lötbrenner
CASTOLIN Lötbrenner 1450 inklusive Gaskartusche 380 ml

Piezoelektrische Zündung. Verwendung in allen Positionen, auch kopfüber. Brennerflamme mit Regulierventil stufenlos einstellbar, Brenndauer ca. 1,5 Stunden. Flammtemperatur: 1450ºC.

Lieferung inkl. Gaskartusche 380 ml.

Weitere Informationen:
Type:
1450
Marke:
Castolin
Inhalt:
380 ml
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02
Weitere Suchbegriffe: Gaslötlampe, Lötlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Castolin
45091
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.