Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub
Produktbild zu RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub
Anwendungsbild zu RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub
Anwendungsbild zu RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub
LOGO zu RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub
Artikel-Nr.:
     3145-101161829
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     57043
EAN/GTIN:
     095691570437
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
RIDGID Rohrreinigungswelle Power Spin+ mit automatischem Vorschub

Mit automatischem Vorschub. Reinigt Leitungen von 12 mm (1/2") bis 40 mm (1 1/2") Durchmesser. Betätigen Sie den Auslösehebel und drehen Sie die Handkurbel oder schließen Sie eine Bohrmaschine mit bis zu 500 U/min (Rechts-/Linkslauf) an, um mehr Leistung zur Verfügung zu haben, die Spirale wird automatisch in den Abfluss geführt, kein Schmutz, die Spirale wird nicht von der Hand berührt, mit geradem Spiralbohrer. Minimaler Rohr ø 12 mm.

Weitere Informationen:
ø:
12 - 40 mm
Spiralengröße mm x m:
6,3 x 7,6
Gewicht:
4,4 kg
Marke:
Ridgid
ø Zoll:
1/2 - 1 1/2
Type:
Power Spin + 57043
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 64,33*
€ 79,94*
€ 4,90*
ab € 64,71*
€ 82,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 83,16*
2 Tage
12
€ 5,50*
ab € 66,95*
€ 83,26*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,99*
€ 128,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RIDGID
36043
ab € 413,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.