| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161688 Herst.-Nr.: 5129280001 EAN/GTIN: 4016134504884 |
| |
|
| | |
| PEDDINGHAUS Sicherheits-Lattenhammer schwarz 600 g Glasfaserstiel, Nagelhalter
Schwarz lackiert, mit magnetischem Nagelhalter, mit unzerbrechlichem Glasfaserstiel und Kunststoffgriff.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Länge: | 335 mm | Type: | 5129 | Material Stiel: | Glasfaser | Marke: | Peddinghaus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,71* | € 25,76* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,32* | € 25,77* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,32* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|