| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161441 Herst.-Nr.: 31657 EAN/GTIN: 095691316578 |
| |
|
| | |
| RIDGID Kunststoff-Rohrabschneider 154-P für Rohrdurchmesser 50-110 mm
Geeignet für Kunststoffrohre. Mit einer Schnelleinstellvorrichtung versehen. I-Form-Konstruktion, gehärtete Verschleißteile und Gleitstücke mit Drucklager für eine leichte Bedienung.
Weitere Informationen: | | ø: | 50 - 110 mm | Gewicht: | 1400 g | Type: | 154 P | Marke: | Ridgid | Ausführung: | Rohrabschneider 154 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,41* | € 220,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,78* | € 224,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,38* | € 237,36* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,50* | € 289,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|