| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161440 Herst.-Nr.: 31647 EAN/GTIN: 095691316479 |
| |
|
| | |
| RIDGID Kunststoff-Rohrabschneider 152-P für Rohrdurchmesser 10-63 mm
Geeignet für Kunststoffrohre. Mit einer Schnelleinstellvorrichtung versehen. I-Form-Konstruktion, gehärtete Verschleißteile und Gleitstücke mit Drucklager für eine leichte Bedienung.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 900 g | Type: | 152 P | ø: | 10 - 63 mm | Marke: | Ridgid | Ausführung: | Rohrabschneider 152 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,33* | € 154,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,37* | € 155,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,08* | € 167,00* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,99* | € 199,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|