Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Körner DIN 7250 Schaft ø 10 mm Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RENNSTEIG Körner DIN 7250 Schaft ø 10 mm Länge 120 mm
Produktbild zu RENNSTEIG Körner DIN 7250 Schaft ø 10 mm Länge 120 mm
LOGO zu RENNSTEIG Körner DIN 7250 Schaft ø 10 mm Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160491
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4301200
EAN/GTIN:
     4049002002373
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner 120x10x4mm
körner
rennsteig körner
RENNSTEIG Körner DIN 7250 Schaft ø 10 mm Länge 120 mm

Weitere Informationen:
DIN:
7.250
Länge:
120 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schaft ø:
10 mm
Spitzen ø:
4 mm
Schaft:
achtkant
Marke:
Rennsteig
Type:
4301200
Weitere Suchbegriffe: Handkörner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,98*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 2,01*
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,71*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,74*
Lager 3145
306
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4241200
ab € 8,37*
Zubehör
Rennsteig
4241400
ab € 12,39*
Zubehör
Rennsteig
4241300
ab € 12,67*
Zubehör
Rennsteig
4292011
ab € 260,88*
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 275,14*
Zubehör
Rennsteig
4291101
ab € 255,94*
Zubehör
Rennsteig
4291100
ab € 265,26*
Zubehör
Rennsteig
4296110
ab € 253,31*
Zubehör
Rennsteig
4210000
ab € 14,30*
Zubehör
Rennsteig
4210010
ab € 17,80*
Zubehör
Rennsteig
4210020
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.