Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Durchschläger DIN 6458 ø 10 mm Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu RENNSTEIG Durchschläger DIN 6458 ø 10 mm Länge 150 mm
Produktbild zu RENNSTEIG Durchschläger DIN 6458 ø 10 mm Länge 150 mm
LOGO zu RENNSTEIG Durchschläger DIN 6458 ø 10 mm Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160487
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4430100
EAN/GTIN:
     4049002002595
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
RENNSTEIG Durchschläger DIN 6458 ø 10 mm Länge 150 mm

Weitere Informationen:
DIN:
6.458
Länge:
150 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schaft ø:
12 mm
Spitzen ø:
10 mm
Schaft:
achtkant
Marke:
Rennsteig
Type:
4430100
Weitere Suchbegriffe: durchschläger rennsteig, durchschläger, Schlag dorn, Schlagdorn, Splintentreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,07*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,48*
Lager 3145
7
1
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 6,50*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.